大阪魂
ポリスライダーワッシャー(T0.80(鉄/生地)
呼び
3.1
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
5.4
厚さ(mm)
0.8
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69172547
3.1X5.4X08
1パック(53個)
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
69112155
3.1X5.4X08
1箱(1000個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください