大阪魂
EPDM ゴムワッシャー(特寸(鉄/生地)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69172678
3.8X10X1.5
1パック(28個)
鉄(または標準)
10
1.5
M3.8
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
69112286
3.8X10X1.5
1箱(500個)
鉄(または標準)
10
1.5
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください