PTFEワッシャー(鉄/生地)

PTFEワッシャー(鉄/生地) - 大阪魂
材質鉄(または標準)厚さ(mm)3表面処理生地(または標準)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6917269617X30X3.01パック(1個)M17-30
438
429
472(税込)
翌々日出荷
6917270521X37X3.01パック(1個)M21-37
660
659
725(税込)
翌々日出荷
6911230417X30X3.01箱(100個)-1630
取扱い終了
返品不可
代替品有
6911231321X37X3.01箱(50個)-2037
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6911230417X30X3.06917269617X30X3.0画像準備中PTFEワッシャー(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
429
税込472
注文コードが変更になりました
6911231321X37X3.06917270521X37X3.0画像準備中PTFEワッシャー(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
659
税込725
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4559:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする