大阪魂
セラミック ワッシャー(RR(鉄/生地)
長さ(mm)
12
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69173825
1225-20
1パック(1個)
鉄(または標準)
25
2
12
¥
803
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
69113433
1225-20
1箱(100個)
鉄(または標準)
25
2
M1225-20
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください