曜日別特売

六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル)

六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル) - 大阪魂六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル) - 大阪魂六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル) - 大阪魂六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理銅下ニッケル
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69173947M2.61パック(148個)-----
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
69173956M31パック(253個)-----
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
69174044M161パック(6個)-----
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
69174078M201パック(3個)-----
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
69113555M2.61箱(8000個)M2.60.451種25
取扱い終了
返品不可
代替品有
69113564M31箱(5000個)M30.51種2.45.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
69113652M161箱(100個)M1621種1324
取扱い終了
返品不可
代替品有
69113686M201箱(50個)M202.51種1630
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69113555M2.669173947M2.6M2.6 六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル) 大阪魂 69173947六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル)大阪魂1パック(148個)
489
税込538
注文コードが変更になりました
69113564M369173956M3M3 六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル) 大阪魂 69173956六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル)大阪魂1パック(253個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
69113652M1669174044M16M16 六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル) 大阪魂 69174044六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル)大阪魂1パック(6個)
649
税込714
注文コードが変更になりました
69113686M2069174078M20M20 六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル) 大阪魂 69174078六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/銅下ニッケル)大阪魂1パック(3個)
669
税込736
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする