曜日別特売

六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ)

六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ) - 大阪魂六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ) - 大阪魂六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ) - 大阪魂六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理ディスゴルナ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69173974M81パック(33個)-----
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
69174008M101パック(19個)-----
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
69174026M121パック(13個)-----
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
69174053M161パック(6個)-----
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
69113582M81箱(600個)M81.251種6.513
取扱い終了
返品不可
代替品有
69113616M101箱(300個)-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
69113634M121箱(200個)M121.751種1019
取扱い終了
返品不可
代替品有
69113668M161箱(100個)-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69113582M869173974M8M8 六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ) 大阪魂 69173974六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ)大阪魂1パック(33個)
809
税込890
注文コードが変更になりました
69113616M1069174008M10M10 六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ) 大阪魂 69174008六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ)大阪魂1パック(19個)
869
税込956
注文コードが変更になりました
69113634M1269174026M12M12 六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ) 大阪魂 69174026六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ)大阪魂1パック(13個)
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
69113668M1669174053M16M16 六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ) 大阪魂 69174053六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/ディスゴルナ)大阪魂1パック(6個)
919
税込1,011
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1061:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする