大阪魂
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/無電解ニッケル(カニゼン)
材質
鉄(または標準)
表面処理
無電解ニッケル(カニゼン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174096
M22
1パック(2個)
-
-
-
-
-
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69174114
M24
1パック(1個)
-
-
-
-
-
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69113704
M22
1箱(40個)
M22
2.5
1種
18
32
取扱い終了
返品不可
代替品有
69113722
M24
1箱(30個)
M24
3
1種
19
36
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください