曜日別特売

六角ナット(1種(その他細目(鉄/生地)

六角ナット(1種(その他細目(鉄/生地) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69174157M14 ホソメ1.251パック(12個)------
409
450(税込)
当日出荷
69113765M14 ホソメ1.251箱(130個)M141.25メートル細目1種1122
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69113765M14 ホソメ1.2569174157M14 ホソメ1.25M14 ホソメ1.25 六角ナット(1種(その他細目(鉄/生地) 大阪魂 69174157六角ナット(1種(その他細目(鉄/生地)大阪魂1パック(12個)
409
税込450
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする