大阪魂
六角ナット(1種(左ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174218
M10
1パック(18個)
-
-
-
-
-
-
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69174227
M12
1パック(14個)
-
-
-
-
-
-
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69113826
M10
1箱(300個)
M10
1.5
メートル並目
1種
8
17
取扱い終了
返品不可
代替品有
69113835
M12
1箱(200個)
M12
1.75
メートル並目
1種
10
19
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください