曜日別特売

六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ)

六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
ねじ山種類
規格
寸法H(mm)
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691743241/41パック(21個)------
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691743335/161パック(15個)------
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
691743583/81パック(19個)------
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
691743851/21パック(10個)W1/2-----
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
691744285/81パック(6個)W5/8-----
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
691139321/41箱(1500個)W1/420ウィット1種510
取扱い終了
返品不可
代替品有
691139485/161箱(500個)W5/1618ウィット1種6.514
取扱い終了
返品不可
代替品有
691139663/81箱(300個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
691139931/21箱(150個)W1/2-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
691140365/81箱(80個)W5/8-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691139321/4691743241/41/4 六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69174324六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(21個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
691139485/16691743335/165/16 六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69174333六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(15個)
449
税込494
注文コードが変更になりました
691139663/8691743583/83/8 六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69174358六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(19個)
549
税込604
注文コードが変更になりました
691139931/2691743851/21/2 六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69174385六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(10個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
691140365/8691744285/85/8 六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69174428六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(6個)
489
税込538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする