大阪魂
六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
ねじ山種類
規格
寸法H(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69113957
3/8
1箱(300個)
W3/8
16
ウィット
1種
8
17
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
69113984
1/2
1箱(150個)
W1/2
-
-
-
-
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
69114027
5/8
1箱(80個)
W5/8
-
-
-
-
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69114072
3/4
1箱(45個)
W3/4
-
-
-
-
-
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69174342
3/8
1パック(21個)
-
-
-
-
-
-
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
69174376
1/2
1パック(11個)
W1/2
-
-
-
-
-
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
69174412
5/8
1パック(6個)
W5/8
-
-
-
-
-
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
69174464
3/4
1パック(1個)
W3/4
-
-
-
-
-
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
69174482
1"
1パック(1個)
W1"
-
-
-
-
-
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
69114097
1"
1箱(20個)
W1"
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください