大阪魂
六角ナット(UNC(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
ねじ山種類
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174507
NO.8-32
1パック(11個)
-
-
-
-
-
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69114115
NO.8-32
1箱(100個)
No.8
32
UNC
3.3
8.7
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください