大阪魂
六角ナット(2種(鉄/三価ステンコート)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ステンコート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174525
M5
1パック(98個)
-
-
-
-
-
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69114133
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
2種
4
8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください