大阪魂
六角ナット(3種(鉄/銅下ニッケル)
材質
鉄(または標準)
表面処理
銅下ニッケル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174552
M20
1パック(4個)
-
-
-
-
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69114167
M20
1箱(70個)
M20
2.5
3種
30
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください