大阪魂
六角ナット(3種(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69114176
M33
1箱(40個)
M33
3.5
メートル並目
3種
50
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69174568
M33
1パック(1個)
-
-
-
-
-
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください