六角ナット(3種(ウィット(鉄/生地)

六角ナット(3種(ウィット(鉄/生地) - 大阪魂六角ナット(3種(ウィット(鉄/生地) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691141855/161箱(700個)W5/1618ウィット3種--
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
691745775/161パック(52個)------
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2921:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする