大阪魂
六角ナット(3種(細目(鉄/三価ステンコート)
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1
表面処理
三価ステンコート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174586
M8 ホソメ1.0
1パック(26個)
-
-
-
-
-
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69114194
M8 ホソメ1.0
1箱(800個)
M8
メートル細目
3種
5
13
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください