大阪魂
小形六角ナット(1種(細目(鉄/三価ステンコート)
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.25
表面処理
三価ステンコート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじ山種類
規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174875
M10 ホソメ1.25
1パック(18個)
-
-
-
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69114483
M10 ホソメ1.25
1箱(400個)
M10
メートル細目
1種
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください