大阪魂
小形六角ナット(3種(細目(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
2
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174918
M24 ホソメ2.0
1パック(1個)
-
-
-
-
-
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69114526
M24 ホソメ2.0
1箱(50個)
M24
メートル細目
3種
14
32
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください