大阪魂
六角ナット(1種極細目ECOBS(黄銅/生地)
ねじの呼び
M14 ホソメ1.0
材質
黄銅
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69175146
M14 ホソメ1.0
1パック(2個)
¥
1,298
¥
899
アウトレット
¥
989
(税込)
当日出荷
残り1点です
69114754
M14 ホソメ1.0
1箱(150個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください