大阪魂
六角ナット(1種(ウィット(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
SUS焼付け防止コート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69114815
5/8
1箱(80個)
W5/8
11
ウィット
1種
13
26
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69175207
5/8
1パック(2個)
-
-
-
-
-
-
¥
448
¥
493
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください