大阪魂
六角ナット(1種(細目(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69175225
M42 ホソメ2.0
1パック(1個)
-
2
-
-
-
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69114833
M42 ホソメ2.0
1箱(6個)
M42
2
メートル細目
1種
34
65
取扱い終了
返品不可
代替品有
69114824
M2 ホソメ0.25
1箱(5000個)
M2 ホソメ0.25
0.25
-
-
-
-
取扱い終了
69175216
M2 ホソメ0.25
1パック(12個)
M2 ホソメ0.25
0.25
-
-
-
-
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください