曜日別特売

六角ナット(2種(細目(ステンレス/生地)

六角ナット(2種(細目(ステンレス/生地) - 大阪魂六角ナット(2種(細目(ステンレス/生地) - 大阪魂六角ナット(2種(細目(ステンレス/生地) - 大阪魂
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69175426M5 ホソメ0.51パック(13個)M5 ホソメ0.50.5----
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
69175435M8 ホソメ1.01パック(4個)-1----
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
69175444M24 ホソメ2.01パック(1個)M24 ホソメ2.02----
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69115034M5 ホソメ0.51箱(1000個)M5 ホソメ0.50.5----
取扱い終了
返品不可
代替品有
69115043M8 ホソメ1.01箱(600個)M81メートル細目2種6.513
取扱い終了
返品不可
代替品有
69115052M24 ホソメ2.01箱(30個)M24 ホソメ2.02----
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69115034M5 ホソメ0.569175426M5 ホソメ0.5M5 ホソメ0.5 六角ナット(2種(細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69175426六角ナット(2種(細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(13個)
439
税込483
注文コードが変更になりました
69115043M8 ホソメ1.069175435M8 ホソメ1.0M8 ホソメ1.0 六角ナット(2種(細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69175435六角ナット(2種(細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(4個)
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
69115052M24 ホソメ2.069175444M24 ホソメ2.0M24 ホソメ2.0 六角ナット(2種(細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69175444六角ナット(2種(細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1075:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする