曜日別特売

10割六角ナット(1種(ステンレス/SUS焼付け防止コート)

10割六角ナット(1種(ステンレス/SUS焼付け防止コート) - 大阪魂
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理SUS焼付け防止コート
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
高さ(mm)
二面幅S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69175733M161パック(1個)------
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
69115348M161箱(200個)M162メートル並目1種1624
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69115348M1669175733M16M16 10割六角ナット(1種(ステンレス/SUS焼付け防止コート) 大阪魂 6917573310割六角ナット(1種(ステンレス/SUS焼付け防止コート)大阪魂1パック(1個)
409
税込450
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4994:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする