大阪魂
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(アルミ(AL)/生地)
材質
アルミ(AL)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69175925
M20
1パック(1個)
-
-
-
-
-
-
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69115533
M20
1箱(50個)
M20
2.5
メートル並目
1種
16
30
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください