大阪魂
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(S45C/三価ホワイト)
材質
S45C
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
厚さ(mm)
六角対辺(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69176022
M33
1パック(1個)
-
-
-
-
-
-
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69115637
M33
1箱(30個)
M33
3.5
メートル並目
1種
26
50
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください