大阪魂
六角ナット(1種(その他・特細(S45C/生地)
材質
S45C
ねじピッチ
3
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69176047
M30 ホソメ3.0
1パック(1個)
-
-
-
-
-
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69115655
M30 ホソメ3.0
1箱(35個)
M30
メートル細目
1種
24
46
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください