曜日別特売

六角ナット(UNC(S45C/生地)

六角ナット(UNC(S45C/生地) - 大阪魂六角ナット(UNC(S45C/生地) - 大阪魂六角ナット(UNC(S45C/生地) - 大阪魂六角ナット(UNC(S45C/生地) - 大阪魂六角ナット(UNC(S45C/生地) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質S45C表面処理生地(または標準)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
ねじ山種類
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691760561/4-20UNC1パック(2個)-----
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
691760655/16-18UNC1パック(2個)-----
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
691760743/8-16UNC1パック(2個)-----
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
691760837/16-14UNC1パック(2個)-----
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
691760921/2-13UNC1パック(2個)-----
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
691156641/4-20UNC1箱(200個)1/420UNC5.711
取扱い終了
返品不可
代替品有
691156735/16-18UNC1箱(100個)5/1618UNC6.912.7
取扱い終了
返品不可
代替品有
691156823/8-16UNC1箱(100個)3/816UNC8.514.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
691156987/16-14UNC1箱(50個)7/1614UNC9.517.4
取扱い終了
返品不可
代替品有
691157071/2-13UNC1箱(30個)1/213UNC11.319
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691156641/4-20UNC691760561/4-20UNC1/4-20UNC 六角ナット(UNC(S45C/生地) 大阪魂 69176056六角ナット(UNC(S45C/生地)大阪魂1パック(2個)
749
税込824
注文コードが変更になりました
691156735/16-18UNC691760655/16-18UNC5/16-18UNC 六角ナット(UNC(S45C/生地) 大阪魂 69176065六角ナット(UNC(S45C/生地)大阪魂1パック(2個)
719
税込791
注文コードが変更になりました
691156823/8-16UNC691760743/8-16UNC3/8-16UNC 六角ナット(UNC(S45C/生地) 大阪魂 69176074六角ナット(UNC(S45C/生地)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
691156987/16-14UNC691760837/16-14UNC7/16-14UNC 六角ナット(UNC(S45C/生地) 大阪魂 69176083六角ナット(UNC(S45C/生地)大阪魂1パック(2個)
819
税込901
注文コードが変更になりました
691157071/2-13UNC691760921/2-13UNC1/2-13UNC 六角ナット(UNC(S45C/生地) 大阪魂 69176092六角ナット(UNC(S45C/生地)大阪魂1パック(2個)
569
税込626
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69176083
2020-03-19
用途: ネジ制作時の目安で使用

S45C調質材でした。生材って書くより調質材ですって書いたほうがいいかなと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする