曜日別特売

六角ナット(2種(細目(S45C/生地)

六角ナット(2種(細目(S45C/生地) - 大阪魂六角ナット(2種(細目(S45C/生地) - 大阪魂六角ナット(2種(細目(S45C/生地) - 大阪魂
材質S45C表面処理生地(または標準)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69176117M20 ホソメ1.51パック(1個)-1.5----
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176126M24 ホソメ2.01パック(1個)M24 ホソメ2.02----
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176135M30 ホソメ2.01パック(1個)M30 ホソメ2.02----
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
69115725M20 ホソメ1.51箱(50個)M201.5メートル細目2種1630
取扱い終了
返品不可
代替品有
69115734M24 ホソメ2.01箱(75個)M24 ホソメ2.02----
取扱い終了
返品不可
代替品有
69115743M30 ホソメ2.01箱(35個)M30 ホソメ2.02----
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69115725M20 ホソメ1.569176117M20 ホソメ1.5M20 ホソメ1.5 六角ナット(2種(細目(S45C/生地) 大阪魂 69176117六角ナット(2種(細目(S45C/生地)大阪魂1パック(1個)
619
税込681
注文コードが変更になりました
69115734M24 ホソメ2.069176126M24 ホソメ2.0M24 ホソメ2.0 六角ナット(2種(細目(S45C/生地) 大阪魂 69176126六角ナット(2種(細目(S45C/生地)大阪魂1パック(1個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
69115743M30 ホソメ2.069176135M30 ホソメ2.0M30 ホソメ2.0 六角ナット(2種(細目(S45C/生地) 大阪魂 69176135六角ナット(2種(細目(S45C/生地)大阪魂1パック(1個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3095:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする