大阪魂
六角ナット(3種(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))
材質
S45C
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69176178
M16
1パック(2個)
-
-
-
-
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176196
M20
1パック(2個)
-
-
-
-
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69115786
M16
1箱(120個)
M16
2
3種
24
取扱い終了
返品不可
代替品有
69115804
M20
1箱(60個)
M20
2.5
3種
30
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください