曜日別特売

10割六角ナット(1種(S45C/三価ホワイト)

10割六角ナット(1種(S45C/三価ホワイト) - 大阪魂
材質S45C表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
高さ(mm)
二面幅S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69176266M101パック(4個)------
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
69115874M101箱(250個)M101.5メートル並目1種1017
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69115874M1069176266M10M10 10割六角ナット(1種(S45C/三価ホワイト) 大阪魂 6917626610割六角ナット(1種(S45C/三価ホワイト)大阪魂1パック(4個)
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3566:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする