大阪魂
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(SCM/生地)
材質
SCM
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69176406
M6
1パック(3個)
-
-
-
-
-
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69116014
M6
1箱(1000個)
M6
1
1種
5
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください