大阪魂
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(SCM/三価ホワイト)
材質
SCM
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69116023
M16
1箱(100個)
M16
2
メートル並目
1種
13
24
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176415
M16
1パック(1個)
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください