大阪魂
六角ナット(1種(細目(SCM/生地)
材質
SCM
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69176424
M16 ホソメ1.5
1パック(1個)
-
-
-
-
-
-
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
69176433
M18 ホソメ1.5
1パック(1個)
-
-
-
-
-
-
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
69116032
M16 ホソメ1.5
1箱(100個)
M16
1.5
メートル細目
1種
13
24
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116048
M18 ホソメ1.5
1箱(175個)
M18
1.5
メートル細目
1種
15
27
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください