六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)

六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) - 大阪魂六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) - 大阪魂六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) - 大阪魂六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) - 大阪魂六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) - 大阪魂六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) - 大阪魂
材質SCM表面処理生地(または標準)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
山数
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69116075M121箱(200個)M121.75--1種1019
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176442M81パック(1個)-------
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176458M101パック(1個)-------
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176476M161パック(1個)-------
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176485M201パック(1個)-------
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176494M241パック(1個)-------
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
69116057M81箱(600個)M81.25-メートル並目1種6.513
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116066M101箱(300個)M101.5--1種817
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116084M161箱(100個)M162--1種1324
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116093M201箱(50個)M202.5--1種1630
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116102M241箱(30個)M243--1種1936
取扱い終了
返品不可
代替品有
69176467M121パック(1個)-------
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69116057M869176442M8M8 六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) 大阪魂 69176442六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)大阪魂1パック(1個)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
69116066M1069176458M10M10 六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) 大阪魂 69176458六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)大阪魂1パック(1個)
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
69116084M1669176476M16M16 六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) 大阪魂 69176476六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)大阪魂1パック(1個)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
69116093M2069176485M20M20 六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) 大阪魂 69176485六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)大阪魂1パック(1個)
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
69116102M2469176494M24M24 六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) 大阪魂 69176494六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)大阪魂1パック(1個)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする