曜日別特売

六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地)

六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地) - 大阪魂六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地) - 大阪魂六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地) - 大阪魂六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地) - 大阪魂
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69116233M121箱(200個)M121.75メートル並目1種1019
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176634M161パック(1個)------
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176643M181パック(1個)------
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176652M361パック(1個)------
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69116242M161箱(90個)M162メートル並目1種1324
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116258M181箱(75個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116267M361箱(8個)M364-1種2955
取扱い終了
返品不可
代替品有
69176625M121パック(1個)------
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69116242M1669176634M16M16 六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地) 大阪魂 69176634六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地)大阪魂1パック(1個)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
69116258M1869176643M18M18 六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地) 大阪魂 69176643六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地)大阪魂1パック(1個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
69116267M3669176652M36M36 六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地) 大阪魂 69176652六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地)大阪魂1パック(1個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3651:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする