大阪魂
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(SUS310S/生地)
材質
SUS310S
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69176695
M3
1パック(8個)
-
-
-
-
-
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176704
M4
1パック(7個)
-
-
-
-
-
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69116303
M3
1箱(2000個)
M3
0.5
1種
2.4
5.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116312
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
1種
3.2
7
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください