六角ナット(1種(切削(SUS403/生地)

六角ナット(1種(切削(SUS403/生地) - 大阪魂六角ナット(1種(切削(SUS403/生地) - 大阪魂六角ナット(1種(切削(SUS403/生地) - 大阪魂六角ナット(1種(切削(SUS403/生地) - 大阪魂
材質SUS403表面処理生地(または標準)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69176738M161パック(2個)-----
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176747M201パック(1個)-----
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176756M301パック(1個)-----
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176765M391パック(1個)-----
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
69116346M161箱(90個)-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116355M201箱(55個)-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116364M301箱(18個)-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116373M391箱(6個)M3941種3160
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69116346M1669176738M16M16 六角ナット(1種(切削(SUS403/生地) 大阪魂 69176738六角ナット(1種(切削(SUS403/生地)大阪魂1パック(2個)
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
69116355M2069176747M20M20 六角ナット(1種(切削(SUS403/生地) 大阪魂 69176747六角ナット(1種(切削(SUS403/生地)大阪魂1パック(1個)
819
税込901
注文コードが変更になりました
69116364M3069176756M30M30 六角ナット(1種(切削(SUS403/生地) 大阪魂 69176756六角ナット(1種(切削(SUS403/生地)大阪魂1パック(1個)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
69116373M3969176765M39M39 六角ナット(1種(切削(SUS403/生地) 大阪魂 69176765六角ナット(1種(切削(SUS403/生地)大阪魂1パック(1個)
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする