曜日別特売

六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)

六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) - 大阪魂六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) - 大阪魂六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) - 大阪魂六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) - 大阪魂六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) - 大阪魂六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) - 大阪魂
材質SNB(SNB7等)表面処理生地(または標準)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69176774M101パック(1個)------
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
69176783M121パック(1個)------
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
69176792M161パック(1個)------
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
69176808M201パック(1個)------
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
69176817M221パック(1個)------
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
69176826M241パック(1個)------
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
69116382M101箱(300個)M101.5メートル並目1種817
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116398M121箱(200個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116407M161箱(100個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116416M201箱(50個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116425M221箱(40個)M222.5メートル並目1種1832
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116434M241箱(30個)M243メートル並目1種1936
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69116382M1069176774M10M10 六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂 69176774六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)大阪魂1パック(1個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
69116398M1269176783M12M12 六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂 69176783六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)大阪魂1パック(1個)
869
税込956
注文コードが変更になりました
69116407M1669176792M16M16 六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂 69176792六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)大阪魂1パック(1個)
889
税込978
注文コードが変更になりました
69116416M2069176808M20M20 六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂 69176808六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)大阪魂1パック(1個)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
69116425M2269176817M22M22 六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂 69176817六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)大阪魂1パック(1個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
69116434M2469176826M24M24 六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂 69176826六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)大阪魂1パック(1個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする