大阪魂
六角ナット(1種(切削(SUS329J4L/生地)
材質
SUS329J4L
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69176835
M6
1パック(1個)
-
-
-
-
-
-
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69176844
M22
1パック(1個)
-
-
-
-
-
-
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69116443
M6
1箱(1000個)
M6
1
メートル並目
1種
5
10
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116452
M22
1箱(40個)
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください