曜日別特売

六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地)

六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) - 大阪魂六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) - 大阪魂六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) - 大阪魂六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) - 大阪魂六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) - 大阪魂六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) - 大阪魂
材質SUS304L表面処理生地(または標準)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691768533/81パック(2個)------
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
691768621/21パック(1個)------
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
691768785/81パック(1個)------
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
691768873/41パック(1個)------
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
691768967/81パック(1個)------
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
691769051"1パック(1個)------
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
691164683/81箱(300個)W3/816ウィット1種817
取扱い終了
返品不可
代替品有
691164771/21箱(150個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
691164865/81箱(80個)W5/811ウィット1種1326
取扱い終了
返品不可
代替品有
691164953/41箱(50個)W3/410ウィット1種1632
取扱い終了
返品不可
代替品有
691165047/81箱(40個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
691165131"1箱(21個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691164683/8691768533/83/8 六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) 大阪魂 69176853六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地)大阪魂1パック(2個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
691164771/2691768621/21/2 六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) 大阪魂 69176862六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地)大阪魂1パック(1個)
839
税込923
注文コードが変更になりました
691164865/8691768785/85/8 六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) 大阪魂 69176878六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地)大阪魂1パック(1個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
691164953/4691768873/43/4 六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) 大阪魂 69176887六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地)大阪魂1パック(1個)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
691165047/8691768967/87/8 六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) 大阪魂 69176896六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地)大阪魂1パック(1個)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
691165131"691769051"1" 六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) 大阪魂 69176905六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地)大阪魂1パック(1個)
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする