曜日別特売

六角ナット1種(AーC276/生地)

六角ナット1種(AーC276/生地) - 大阪魂六角ナット1種(AーC276/生地) - 大阪魂六角ナット1種(AーC276/生地) - 大阪魂六角ナット1種(AーC276/生地) - 大阪魂六角ナット1種(AーC276/生地) - 大阪魂六角ナット1種(AーC276/生地) - 大阪魂六角ナット1種(AーC276/生地) - 大阪魂六角ナット1種(AーC276/生地) - 大阪魂
材質A-C276(ハステロイC276相当表面処理生地(または標準)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69177002M31パック(1個)------
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69177018M51パック(1個)------
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69177027M61パック(1個)------
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69177036M81パック(1個)------
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69177045M101パック(1個)------
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69177054M121パック(1個)------
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69177063M141パック(1個)------
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69177072M161パック(1個)------
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
69177088M201パック(1個)------
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69116617M31箱(50個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116626M51箱(50個)M50.8-1種48
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116635M61箱(50個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116644M81箱(50個)M81.25メートル並目1種6.513
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116653M101箱(50個)M101.5-1種817
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116662M121箱(50個)M121.75メートル並目1種1019
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116678M141箱(50個)M142メートル並目1種1122
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116687M161箱(90個)M162-1種1324
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116696M201箱(50個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69116617M369177002M3M3 六角ナット1種(AーC276/生地) 大阪魂 69177002六角ナット1種(AーC276/生地)大阪魂1パック(1個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
69116626M569177018M5M5 六角ナット1種(AーC276/生地) 大阪魂 69177018六角ナット1種(AーC276/生地)大阪魂1パック(1個)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
69116635M669177027M6M6 六角ナット1種(AーC276/生地) 大阪魂 69177027六角ナット1種(AーC276/生地)大阪魂1パック(1個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
69116644M869177036M8M8 六角ナット1種(AーC276/生地) 大阪魂 69177036六角ナット1種(AーC276/生地)大阪魂1パック(1個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
69116653M1069177045M10M10 六角ナット1種(AーC276/生地) 大阪魂 69177045六角ナット1種(AーC276/生地)大阪魂1パック(1個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
69116662M1269177054M12M12 六角ナット1種(AーC276/生地) 大阪魂 69177054六角ナット1種(AーC276/生地)大阪魂1パック(1個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
69116678M1469177063M14M14 六角ナット1種(AーC276/生地) 大阪魂 69177063六角ナット1種(AーC276/生地)大阪魂1パック(1個)
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
69116687M1669177072M16M16 六角ナット1種(AーC276/生地) 大阪魂 69177072六角ナット1種(AーC276/生地)大阪魂1パック(1個)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
69116696M2069177088M20M20 六角ナット1種(AーC276/生地) 大阪魂 69177088六角ナット1種(AーC276/生地)大阪魂1パック(1個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする