大阪魂
袋ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
ねじ山種類
規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177212
3/8
1パック(5個)
-
-
-
-
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69177228
1/2
1パック(3個)
-
-
-
-
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69116827
3/8
1箱(300個)
W3/8
16
ウィット
1種
取扱い終了
返品不可
代替品有
69116836
1/2
1箱(150個)
W1/2
12
ウィット
1種
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください