大阪魂
袋ナット 小形(細目(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.5
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじ山種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177237
M14 ホソメ1.5
1パック(3個)
-
-
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69116845
M14 ホソメ1.5
1箱(200個)
M14
メートル細目
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください