バネナット(ウィット(鉄/三価ホワイト)

バネナット(ウィット(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂バネナット(ウィット(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691777183/81パック(7個)W3/8
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
691777361"1パック(1個)W1"
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691173263/81箱(700個)W3/8
取扱い終了
返品不可
代替品有
691173441"1箱(130個)W1"
取扱い終了
返品不可
代替品有
691173351/21箱(300個)W1/2
取扱い終了
返品不可
691777271/21パック(5個)W1/2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691173263/8691777183/83/8 バネナット(ウィット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69177718バネナット(ウィット(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(7個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
691173441"691777361"1" バネナット(ウィット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69177736バネナット(ウィット(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(1個)
409
税込450
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2781:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする