曜日別特売

高ナット(鉄/生地)

高ナット(鉄/生地) - 大阪魂高ナット(鉄/生地) - 大阪魂高ナット(鉄/生地) - 大阪魂高ナット(鉄/生地) - 大阪魂高ナット(鉄/生地) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
寸法S(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691783325X8X301パック(1個)-----
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
6917835712X19X151パック(5個)-----
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
6917837512X19X1001パック(1個)-----
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
6917839327X41X401パック(1個)M27----
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6917840227X41X501パック(1個)M27----
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
691179475X8X301箱(400個)M50.8メートル並目830
取扱い終了
返品不可
6911796512X19X151箱(1500個)M121.75メートル並目1915
取扱い終了
返品不可
6911798312X19X1001箱(40個)M121.75メートル並目19100
取扱い終了
返品不可
6911800827X41X401箱(30個)M27----
取扱い終了
返品不可
6911801727X41X501箱(25個)M27----
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691179475X8X30691783325X8X305X8X30 高ナット(鉄/生地) 大阪魂 69178332高ナット(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
669
税込736
注文コードが変更になりました
6911796512X19X156917835712X19X1512X19X15 高ナット(鉄/生地) 大阪魂 69178357高ナット(鉄/生地)大阪魂1パック(5個)
629
税込692
注文コードが変更になりました
6911798312X19X1006917837512X19X10012X19X100 高ナット(鉄/生地) 大阪魂 69178375高ナット(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
6911800827X41X406917839327X41X4027X41X40 高ナット(鉄/生地) 大阪魂 69178393高ナット(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
6911801727X41X506917840227X41X5027X41X50 高ナット(鉄/生地) 大阪魂 69178402高ナット(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
766:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする