曜日別特売

高ナット(鉄/ユニクロ)

高ナット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
寸法S(mm)
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691179565X8X301箱(400個)M50.8メートル並目830
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
691783485X8X301パック(1個)-----
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
6917836612X19X151パック(4個)-----
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
6917838412X19X1001パック(1個)-----
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
6911797412X19X151箱(1500個)M121.75メートル並目1915
取扱い終了
返品不可
代替品有
6911799212X19X1001箱(40個)-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6911797412X19X156917836612X19X1512X19X15 高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69178366高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(4個)
659
税込725
注文コードが変更になりました
6911799212X19X1006917838412X19X10012X19X100 高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69178384高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(1個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
53:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする