曜日別特売

高ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

高ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂高ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
ねじ山種類
寸法S(mm)
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691785675/16X12X301パック(7個)-----
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
691181755/16X12X301箱(200個)W5/1618ウィット1230
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691181755/16X12X30691785675/16X12X305/16X12X30 高ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂 69178567高ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂1パック(7個)
779
税込857
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする