大阪魂
溝付N(低形(2種(細目(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M16 ホソメ1.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1.5
規格
2種
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69179958
M16 ホソメ1.5
1パック(1個)
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
69119566
M16 ホソメ1.5
1箱(100個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください