曜日別特売

高ナット(ステンレス/生地)

高ナット(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(ステンレス/生地) - 大阪魂高ナット(ステンレス/生地) - 大阪魂
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
寸法S(mm)
長さL(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6911962720X30X251箱(36個)M202.5メートル並目30-25
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6911965424X36X901箱(8個)M243-36-90
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6911967230X46X801箱(6個)M303.5メートル並目46-80
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6917996710X17X701パック(1個)------
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
6917997612X19X901パック(1個)M12-----
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
6917998516X24X901パック(1個)M16-----
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
6917999418X27X201パック(1個)M18-----
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
6918000318X27X1001パック(1個)M18-----
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
6918001220X30X251パック(1個)------
839
923(税込)
4日以内出荷
6918002820X30X901パック(1個)------
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
6918003722X32X1001パック(1個)------
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
6918005527X41X501パック(1個)M27-----
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
6911957510X17X701箱(40個)M101.5メートル並目17-70
取扱い終了
返品不可
代替品有
6911958412X19X901箱(24個)M12-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
6911959316X24X901箱(12個)M16-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
6911960218X27X201箱(42個)M18-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
6911961818X27X1001箱(10個)M18-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
6911963620X30X901箱(10個)M202.5メートル並目309090
取扱い終了
返品不可
代替品有
6911964522X32X1001箱(8個)M222.5メートル並目32100100
取扱い終了
返品不可
代替品有
6911966327X41X501箱(6個)M27-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
6918004624X36X901パック(1個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
6918006430X46X801パック(1個)------
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6911957510X17X706917996710X17X7010X17X70 高ナット(ステンレス/生地) 大阪魂 69179967高ナット(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
6911958412X19X906917997612X19X9012X19X90 高ナット(ステンレス/生地) 大阪魂 69179976高ナット(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
1,590
税込1,749
注文コードが変更になりました
6911959316X24X906917998516X24X9016X24X90 高ナット(ステンレス/生地) 大阪魂 69179985高ナット(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
6911960218X27X206917999418X27X2018X27X20 高ナット(ステンレス/生地) 大阪魂 69179994高ナット(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
6911961818X27X1006918000318X27X10018X27X100 高ナット(ステンレス/生地) 大阪魂 69180003高ナット(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
6911963620X30X906918002820X30X9020X30X90 高ナット(ステンレス/生地) 大阪魂 69180028高ナット(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
6911964522X32X1006918003722X32X10022X32X100 高ナット(ステンレス/生地) 大阪魂 69180037高ナット(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
6911966327X41X506918005527X41X5027X41X50 高ナット(ステンレス/生地) 大阪魂 69180055高ナット(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
6918004624X36X9023444322M24×36×9024X36X90 高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂 23444322高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂1個
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
6918006430X46X8023444374M30×46×8030X46X80 高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂 23444374高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする